!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TAMPON POLISSAGE EN MOUSSE, DOUBLE FACE, EN NOIR, 8PO DIAMÈTRE

TAMPON POLISSAGE EN MOUSSE, DOUBLE FACE, EN NOIR, 8PO DIAMÈTRE

3M

TAMPON POLISSAGE EN MOUSSE, DOUBLE FACE, EN NOIR, 8PO DIAMÈTRE close
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
TAMPON POLISSAGE EN MOUSSE, DOUBLE FACE, EN NOIR, 8PO DIAMÈTRE

TAMPON POLISSAGE EN MOUSSE, DOUBLE FACE, EN NOIR, 8PO DIAMÈTRE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 85,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 515,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM05707
  • N° de modèle du manufacturier 05707
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111200
  • PAGE DU CATALOGUE # 1355
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce tampon de polissage double face en mousse Perfect-It pour éliminer les marques de tourbillon et les rayures et affiner les rayures composées sur les finitions de peinture durcies, fraîches et moyennes. Ce tampon noir a un diamètre de 8 pouces avec une face en mousse alvéolée et une nouvelle boucle de fixation de diamètre réduit pour une meilleure protection des bords. Il est compatible avec la machine à polir 3M et l'adaptateur pour raccord rapide 3M (05752),

Spécifications techniques

  • Article Tampon de polissage en mousse
  • Matériau Mousse
  • À utiliser avec Polisseur 3M(TM) et 3M(TM) Adaptateur Connecteur Rapide, 05752
  • Diamètre 8 po
  • Couleur Noir
  • Application Peinture Sèche, Finition de Peinture Fraiche, Finition de Peinture Moyen, Pâte à Raffinement de Rayures, Effaceur de Rayures, Effaceur de mircro rayures