!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS,ORIGINAL,ORANGE,MOYEN

GANTS,ORIGINAL,ORANGE,MOYEN

MECHANIX WEAR

GANTS,ORIGINAL,ORANGE,MOYEN close
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
GANTS,ORIGINAL,ORANGE,MOYEN

GANTS,ORIGINAL,ORANGE,MOYEN

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.44 / PAIRE
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
  • N° article MXWMG09-009
  • N° de modèle du manufacturier MG-09-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 919
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de travail The Originals
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Couleur du dos du gant Orange
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Le Trekdry permet de garder les mains au frais et en tout confort, les poignets réglables en caoutchouc thermoplastique (TPR) offrent un ajustement sûr, le pouce et l'index renforcés améliorent la durabilité, le cuir synthétique compatible avec les écrans tactiles assure un mélange parfait entre dextérité et durabilité, lavable à la machine
  • Unité de vente Paire
  • Classement EN 388 3121X
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du dos (gants) Cuir synthétique
  • Normes ENN 388:2016 3121X
  • Couleur Orange
  • Série MG-09
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau des coutures Nylon