!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOÎTE SOR,CUL,20 A,PRISE DBL,DBL/1 ENT,JAUNE/NR,PENDENTIF RECOUVT DE CAOUT

BOÎTE SOR,CUL,20 A,PRISE DBL,DBL/1 ENT,JAUNE/NR,PENDENTIF RECOUVT DE CAOUT

KH INDUSTRIES

BOÎTE SOR,CUL,20 A,PRISE DBL,DBL/1 ENT,JAUNE/NR,PENDENTIF RECOUVT DE CAOUT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOÎTE SOR,CUL,20 A,PRISE DBL,DBL/1 ENT,JAUNE/NR,PENDENTIF RECOUVT DE CAOUT

BOÎTE SOR,CUL,20 A,PRISE DBL,DBL/1 ENT,JAUNE/NR,PENDENTIF RECOUVT DE CAOUT

KH INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 176,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 1 059,54 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KHIPT4DB520A
  • N° de modèle du manufacturier PT4DB520A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121308
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette boîte de sortie jaune est dotée d'une prise de courant double de 20 amp. dans un pendant recouvert de caoutchouc. Elle est double, possède une entrée et une plaque de recouvrement noire et est conforme aux normes de sécurité cUL.

Spécifications techniques

  • Article Boîte de sortie
  • Nb d'entrées 1
  • Largeur 2-1/2 po
  • Couleur Boîte jaune/couvercle noire
  • Capacité 18,97 po³
  • Nb de groupes 2
  • Longueur 4 po
  • Profondeur 3-1/4 po
  • Type de boîte Gaîne de caoutchouc
  • Normes cUL

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande