Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame à dents japonaises à ajustement universel Open-Lok est fabriquée en acier à haute teneur en carbone avec des dents triples et mesure 2 1/16 de longueur x 1⅜ de largeur x 1/32 de pouce d'épaisseur. Elle 20 000 OPM et une longueur totale de 4 5/64 pouces. La lame à coupe rapide est dotée de 18 TPI qui coupent proprement le bois dur, les cloisons sèches et le polychlorure de vinyle d'une largeur de 1⅜ pouces.
Spécifications techniques
ArticleLame pour outil oscillant
Type de lameCoupe rapide
Forme de la lameDroit
Largeur de lame1 3/8 po
Longueur hors tout2 1/16 po
Oscillations maximales par minute20 000 OPM
Matériaux coupésBois dur propre, cloisons sèches, PVC, bois
Style de bord tranchantÀ languettes
Compatible avec adaptateurMilwaukee
Nb de pièces1
Type d'accessoire pour outil oscillantLame de coupe
Style de connexionDos ouvert universel
Matériau de lameAcier
Longueur de lame2 1/16 po
Épaisseur de lame1/32 po
Application - matière principaleBois
Style de coupeCoupe affleurante
Matériau de l'arêteAcier à forte teneur en carbone
Adaptation directe pour la marque de l'outilBosch (non Starlock), DEWALT, Dremel, Fein (non Starlock), Makita, Milwaukee, Ridgid
Marque de l'outilMilwaukee
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca