!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME MULTI-OUTILS, ACIER À HAUTE CARBONE, ¾X3½X1/32 PO, 20 000 OPM, DENTS MEILLÉES SUR LE BORD

LAME MULTI-OUTILS, ACIER À HAUTE CARBONE, ¾X3½X1/32 PO, 20 000 OPM, DENTS MEILLÉES SUR LE BORD

MILWAUKEE

LAME MULTI-OUTILS, ACIER À HAUTE CARBONE, ¾X3½X1/32 PO, 20 000 OPM, DENTS MEILLÉES SUR LE BORD close
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
LAME MULTI-OUTILS, ACIER À HAUTE CARBONE, ¾X3½X1/32 PO, 20 000 OPM, DENTS MEILLÉES SUR LE BORD

LAME MULTI-OUTILS, ACIER À HAUTE CARBONE, ¾X3½X1/32 PO, 20 000 OPM, DENTS MEILLÉES SUR LE BORD

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.44 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-25-1121
  • N° de modèle du manufacturier 49-25-1121
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Cette lame multi-outils oscillante universelle Open-Lok est fabriquée en acier à haute teneur en carbone avec des dents rectifiées et mesure ¾ de longueur x 3½ largeur x 1/32 pouce d'épaisseur. Elle a 20 000 OPM et une longueur totale de 2 39/64 pouces. La lame à coupe droite est dotée de 18 TPI qui coupent le bois propre, les cloisons sèches et le polychlorure de vinyle.

Spécifications techniques

  • ArticleLame pour outil oscillant
  • Type de lameTranchant droit
  • Forme de la lameDroit
  • Largeur de lame3 1/2 po
  • Longueur hors tout3/4 po
  • Oscillations maximales par minute20 000 OPM
  • Matériaux coupésBois propre, cloisons sèches, PVC
  • Style de bord tranchantÀ languettes
  • Compatible avec adaptateurMilwaukee
  • Nb de pièces1
  • Type d'accessoire pour outil oscillant Lame de coupe
  • Style de connexion Dos ouvert universel
  • Matériau de lame Acier
  • Longueur de lame 3/4 po
  • Épaisseur de lame 1/32 po
  • Application - matière principale Bois propre, cloisons sèches, PVC
  • Style de coupe Coupe affleurante
  • Matériau de l'arête Acier à forte teneur en carbone
  • Adaptation directe pour la marque de l'outil Bosch (non Starlock), DEWALT, Dremel, Fein (non Starlock), Makita, Milwaukee, Ridgid
  • Marque de l'outil Milwaukee
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)