!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME À DENTS JAPONAISE, ACIER À HAUTE CARBONE, 1⅝X2½X1/32 PO, 20 000 OPM

LAME À DENTS JAPONAISE, ACIER À HAUTE CARBONE, 1⅝X2½X1/32 PO, 20 000 OPM

MILWAUKEE

LAME À DENTS JAPONAISE, ACIER À HAUTE CARBONE, 1⅝X2½X1/32 PO, 20 000 OPM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAME À DENTS JAPONAISE, ACIER À HAUTE CARBONE, 1⅝X2½X1/32 PO, 20 000 OPM

LAME À DENTS JAPONAISE, ACIER À HAUTE CARBONE, 1⅝X2½X1/32 PO, 20 000 OPM

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL49-25-1151
  • N° de modèle du manufacturier 49-25-1151
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Cette lame à dents japonaises à ajustement universel Open-Lok est fabriquée en acier à haute teneur en carbone avec des dents triples rectifiées et mesure 1⅝ de longueur x 2½ de largeur x 1/32 de pouce d'épaisseur. Elle a un maximum de 20 000 OPM et une longueur totale de 3 23/32 pouces. La lame de coupe droite coupe proprement le bois dur, les cloisons sèches et le polychlorure de vinyle d'une largeur de 2½ pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleLame pour outil oscillant
  • Type de lameTranchant droit
  • Forme de la lameDroit
  • Largeur de lame2 1/2 po
  • Longueur hors tout1 5/8 po
  • Oscillations maximales par minute20 000 OPM
  • Matériaux coupésBois dur propre, cloisons sèches, PVC, bois
  • Style de bord tranchantÀ languettes
  • Compatible avec adaptateurMilwaukee
  • Nb de pièces1
  • Type d'accessoire pour outil oscillant Lame de coupe
  • Style de connexion Dos ouvert universel
  • Matériau de lame Acier
  • Longueur de lame 1 5/8 po
  • Épaisseur de lame 1/32 po
  • Application - matière principale Bois dur propre, cloisons sèches, PVC, bois
  • Style de coupe Coupe affleurante
  • Matériau de l'arête Acier à forte teneur en carbone
  • Adaptation directe pour la marque de l'outil Bosch (non Starlock), DEWALT, Dremel, Fein (non Starlock), Makita, Milwaukee, Ridgid
  • Marque de l'outil Milwaukee
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande