Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame d'outil multiple oscillant à montage universel Open-Lok est fabriquée en bimétal avec des dents en carbure améliorées au titane et mesure 1½ po de long x 1⅜ po de large x 1/32 de pouce d'épaisseur. Elle a une vitesse de rotation de 20 000 OPM et une longueur totale de 3 37/64 pouces. La lame a un bord denté et coupe les boulons, les plaques de ciment, les tuyaux métalliques, le plâtre et les vis. Cinq lames incluses.
Spécifications techniques
ArticleLame pour outil oscillant
Type de lameTranchant droit
Forme de la lameDroit
Largeur de lame1 3/8 po
Longueur hors tout1 1/2 po
Oscillations maximales par minute20 000 OPM
Matériaux coupésBoulons, plaques de ciment, métal dur, tuyaux métalliques, plâtre, vis
Style de bord tranchantÀ languettes
Compatible avec adaptateurMilwaukee
Nb de pièces5
Type d'accessoire pour outil oscillantLame de coupe
Style de connexionDos ouvert universel
Matériau de lameBimétallique
Longueur de lame1 1/2 po
Épaisseur de lame1/32 po
Application - matière principaleBoulons, plaques de ciment, métal dur, tuyaux métalliques, plâtre, vis
Style de coupeCoupe affleurante
Matériau de l'arêteCarbure
Adaptation directe pour la marque de l'outilBosch (non Starlock), DEWALT, Dremel, Fein (non Starlock), Makita, Milwaukee, Ridgid
Marque de l'outilMilwaukee
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca