!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME D'OUTIL OSCILLANTE, BI-MÉTAL/CARBURE, 1½X1⅜X1/32 PO, 20 000 OPM, PQT DE 3

LAME D'OUTIL OSCILLANTE, BI-MÉTAL/CARBURE, 1½X1⅜X1/32 PO, 20 000 OPM, PQT DE 3

MILWAUKEE

LAME D'OUTIL OSCILLANTE, BI-MÉTAL/CARBURE, 1½X1⅜X1/32 PO, 20 000 OPM, PQT DE 3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAME D'OUTIL OSCILLANTE, BI-MÉTAL/CARBURE, 1½X1⅜X1/32 PO, 20 000 OPM, PQT DE 3

LAME D'OUTIL OSCILLANTE, BI-MÉTAL/CARBURE, 1½X1⅜X1/32 PO, 20 000 OPM, PQT DE 3

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.19 / PAQUET de 3

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL49-25-1523
  • N° de modèle du manufacturier 49-25-1523
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Cette lame multi-outils oscillante universelle Open-Lok est fabriquée en bimétal avec des dents en carbure amélioré en titane et mesure 1½ longueur x 1⅜ largeur x 1/32 pouce d'épaisseur. Elle a 20 000 OPM et une longueur totale de 3 37/64 pouces. La lame a un bord denté qui coupe les boulons, les panneaux de ciment, le métal dur, les tuyaux métalliques et les vis. Trois lames incluses.

Spécifications techniques

  • ArticleLame pour outil oscillant
  • Type de lameTranchant droit
  • Forme de la lameDroit
  • Largeur de lame1 3/8 po
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • Oscillations maximales par minute20 000 OPM
  • Matériaux coupésPanneaux de ciment, tuyaux en cuivre, plâtre, bois et vis
  • Style de bord tranchantÀ languettes
  • Compatible avec adaptateurMilwaukee
  • Nb de pièces3
  • Type d'accessoire pour outil oscillant Lame de coupe
  • Style de connexion Dos ouvert universel
  • Matériau de lame Bimétallique
  • Longueur de lame 1 1/2 po
  • Épaisseur de lame 1/32 po
  • Application - matière principale Panneaux de ciment, métaux mous, plâtre, bois et vis
  • Style de coupe Coupe affleurante
  • Matériau de l'arête Carbure
  • Adaptation directe pour la marque de l'outil Bosch (non Starlock), DEWALT, Dremel, Fein (non Starlock), Makita, Milwaukee, Ridgid
  • Marque de l'outil Milwaukee
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande