!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME D'OUTIL OSCILLANTE, BI-MÉTAL/CARBURE, 1½X1⅜X1/32 PO, 20 000 OPM, PQT DE 3

LAME D'OUTIL OSCILLANTE, BI-MÉTAL/CARBURE, 1½X1⅜X1/32 PO, 20 000 OPM, PQT DE 3

MILWAUKEE

LAME D'OUTIL OSCILLANTE, BI-MÉTAL/CARBURE, 1½X1⅜X1/32 PO, 20 000 OPM, PQT DE 3 close
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
LAME D'OUTIL OSCILLANTE, BI-MÉTAL/CARBURE, 1½X1⅜X1/32 PO, 20 000 OPM, PQT DE 3

LAME D'OUTIL OSCILLANTE, BI-MÉTAL/CARBURE, 1½X1⅜X1/32 PO, 20 000 OPM, PQT DE 3

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.87 / PAQUET de 3
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
  • N° article MTL49-25-1503
  • N° de modèle du manufacturier 49-25-1503
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Cette lame d'outil oscillant universel Open-Lok améliorée en titane est fabriquée en bimétal avec des lames à dents en carbure et mesure 1½ longueur x 1⅜ largeur x 1/32 pouce d’épaisseur. Elle a 20 000 OPM et une longueur totale de 3 37/64 pouces. La lame à coupe droite coupe les tuyaux en cuivre, les cloisons sèches, le polychlorure de vinyle et le bois. Trois lames incluses.

Spécifications techniques

  • ArticleLame pour outil oscillant
  • Type de lameTranchant droit
  • Forme de la lameDroit
  • Largeur de lame1 3/8 po
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • Oscillations maximales par minute20 000 OPM
  • Matériaux coupésBoulons, plaques de ciment, métal dur, tuyaux métalliques, plâtre, vis
  • Style de bord tranchantÀ languettes
  • Compatible avec adaptateurMilwaukee
  • Nb de pièces3
  • Type d'accessoire pour outil oscillant Lame de coupe
  • Style de connexion Dos ouvert universel
  • Matériau de lame Bimétallique
  • Longueur de lame 1 1/2 po
  • Épaisseur de lame 1/32 po
  • Application - matière principale Boulons, plaques de ciment, métal dur, tuyaux métalliques, plâtre, vis
  • Style de coupe Coupe affleurante
  • Matériau de l'arête Carbure
  • Adaptation directe pour la marque de l'outil Bosch (non Starlock), DEWALT, Dremel, Fein (non Starlock), Makita, Milwaukee, Ridgid
  • Marque de l'outil Milwaukee
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)