Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame d'outil oscillant bimétallique à ajustement universel Open-Lok amélioré en titane est fabriquée en acier rapide et mesure 2 3/16 de longueur x 1 ⅛ de largeur x 1/32 de pouce d'épaisseur. Elle a 20 000 OPM et une longueur totale de 4 7/32 pouces. La lame à coupe droite coupe les tuyaux en cuivre, les cloisons sèches, le polychlorure de vinyle et le bois. 10 lames incluses.
Spécifications techniques
ArticleLame pour outil oscillant
Type de lameTranchant droit
Forme de la lameDroit
Largeur de lame1 1/8 po
Longueur hors tout2 3/16 po
Oscillations maximales par minute20 000 OPM
Matériaux coupésCloisons sèches, PVC, métal mou, bois clouté
Style de bord tranchantÀ languettes
Compatible avec adaptateurMilwaukee
Nb de pièces10
Type d'accessoire pour outil oscillantLame de coupe
Style de connexionDos ouvert universel
Matériau de lameBimétallique
Longueur de lame2 3/16 po
Épaisseur de lame1/32 po
Application - matière principaleCloisons sèches, PVC, métal mou, bois clouté
Style de coupeCoupe affleurante
Matériau de l'arêteBimétallique
Adaptation directe pour la marque de l'outilBosch (non Starlock), DEWALT, Dremel, Fein (non Starlock), Makita, Milwaukee, Ridgid
Marque de l'outilMilwaukee
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca