!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
120-60 RELAIS C

120-60 RELAIS C

SQUARE D

120-60 RELAIS C close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
120-60 RELAIS C

120-60 RELAIS C

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SQD8501CO6V20
  • N° de modèle du manufacturier 8501CO6V20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 61
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais de puissance ouvert
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal30 A
  • Nb de goupilles4
  • Indicateur d'étatAucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC)40 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA2 HP
  • Profondeur du corps2,25 po
  • Largeur du corps2,5 po
  • Température de service maximale122 Degrees F
  • Consommation d'énergie10 VA
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact SPST-NO
  • Connexion électrique Pince à vis
  • Type d'étanchéité Ouverte
  • Capacité des contacts (CA) 40 A à 300 V
  • Puissance à 120 VCA 2 HP
  • Style de montage Par le biais d'un panel
  • Hauteur du corps 2,49 po
  • À utiliser avec Applications de transport et de manutention du matériel, chauffage électrique, pompage
  • Température minimale de service -22 Degrees F
  • Série Série 8501C
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande