!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT,1000LB,24X16 1/8X5-1/8PO,RG/BLNC

CHARIOT,1000LB,24X16 1/8X5-1/8PO,RG/BLNC

APPROVED VENDOR

CHARIOT,1000LB,24X16 1/8X5-1/8PO,RG/BLNC close
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
CHARIOT,1000LB,24X16 1/8X5-1/8PO,RG/BLNC

CHARIOT,1000LB,24X16 1/8X5-1/8PO,RG/BLNC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG8EA39
  • N° de modèle du manufacturier 8EA39
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à usage général
  • Longueur de plate-forme24 po
  • Hauteur de plate-forme5 po
  • Surface de la plateformeLisse
  • Longueur de l'ouverture du centre15 3/4 po
  • CouleurRouge, blanc
  • Matériau de la carcasseBois
  • Comprend un œil de dépannageSans œil de dépannage
  • Mécanisme de blocageSangle
  • CaractéristiquesAntidérapant
  • Configuration de la roulette/roue(4) pivotantes
  • Sculpture/matériau de la roulettePlastique
  • ComprendExtrémité enduite de polymère
  • Largeur hors tout16 1/8 po
  • Type de freinPas de frein à roulettes
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Largeur de plate-forme 16 1/8 po
  • Matériau de plateau Bois
  • Style de plateau Open
  • Largeur de l'ouverture du centre 9 1/2 po
  • Style d'extrémité Surélevée
  • Comprend une entretoise de renforcement Sans entretoise de renforcement
  • Type de lèvre Sans lèvre
  • Bouts connectables Non
  • Largeur de roulette 1 1/4 po
  • Type de roulette Solide
  • Diamètre de roulette 3 po
  • Longueur hors tout 24 po
  • Hauteur hors tout 5 1/8 po