!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT,BOIS,1000LB,30X18X6 3/8 PO,BR

CHARIOT,BOIS,1000LB,30X18X6 3/8 PO,BR

APPROVED VENDOR

CHARIOT,BOIS,1000LB,30X18X6 3/8 PO,BR close
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
CHARIOT,BOIS,1000LB,30X18X6 3/8 PO,BR

CHARIOT,BOIS,1000LB,30X18X6 3/8 PO,BR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48J063
  • N° de modèle du manufacturier 48J063
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à usage général
  • Longueur de plate-forme30 po
  • Hauteur de plate-forme5 1/8 po
  • Surface de la plateformeLisse
  • Longueur de l'ouverture du centre23 po
  • CouleurBrun
  • Matériau de la carcasseBois
  • Comprend un œil de dépannageSans œil de dépannage
  • Mécanisme de blocageSangle
  • CaractéristiquesAntidérapant
  • Configuration de la roulette/roue(4) pivotantes
  • Sculpture/matériau de la roulettePlastique
  • Longueur hors tout30 po
  • Hauteur hors tout6 3/8 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Largeur de plate-forme 18 po
  • Matériau de plateau Bois
  • Style de plateau Open
  • Largeur de l'ouverture du centre 11 po
  • Style d'extrémité Affleurant
  • Comprend une entretoise de renforcement Sans entretoise de renforcement
  • Type de lèvre Sans lèvre
  • Bouts connectables Non
  • Largeur de roulette 1 1/4 po
  • Type de roulette Solide
  • Diamètre de roulette 3 po
  • Largeur hors tout 18 po
  • Type de frein Pas de frein à roulettes