!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAR, PLAST,1200LB,30X6-1/2X6-1/2PO,BL

CHAR, PLAST,1200LB,30X6-1/2X6-1/2PO,BL

APPROVED VENDOR

CHAR, PLAST,1200LB,30X6-1/2X6-1/2PO,BL close
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
CHAR, PLAST,1200LB,30X6-1/2X6-1/2PO,BL

CHAR, PLAST,1200LB,30X6-1/2X6-1/2PO,BL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35YM03
  • N° de modèle du manufacturier 35YM03
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à usage général
  • Longueur de plate-forme30 po
  • Hauteur de plate-forme6 1/2 po
  • Surface de la plateformeRembourrée de caoutchouc
  • Longueur de l'ouverture du centre30 po
  • CouleurBleu
  • Matériau de la carcassePolypropylène
  • Comprend un œil de dépannageSans œil de dépannage
  • Mécanisme de blocagePas de mécanisme de sécurité
  • Pour type de surfaceBéton
  • Roulements de rouletteRoulement à billes
  • Type de rouletteBande de roulement sur noyau
  • Diamètre de roulette4 po
  • Longueur hors tout30 po
  • Hauteur hors tout6 1/2 po
  • Type de freinPas de frein à roulettes
  • Espacement des trous intérieurs pour boulons sur la roulette3 1/2 po x 2 1/2 po
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Largeur de plate-forme 18 po
  • Matériau de plateau Polypropylène
  • Style de plateau Open
  • Largeur de l'ouverture du centre 18 po
  • Style d'extrémité Surélevée
  • Comprend une entretoise de renforcement Sans entretoise de renforcement
  • Type de lèvre Sans lèvre
  • Bouts connectables Non
  • Largeur de roulette 1 1/4 po
  • Configuration de la roulette/roue (4) pivotantes
  • Sculpture/matériau de la roulette Polyuréthane
  • Assemblage Oui
  • Largeur hors tout 6 1/2 po
  • Poids 15 lb
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Dimension de la plaque de montage de la roulette 4 1/4 po x 3 3/8 po
  • Espacement des trous extérieurs pour boulons sur la roulette 3 1/2 po x 2 1/2 po