!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILEUR A SYSTEME FERME DE 4OZ

HUILEUR A SYSTEME FERME DE 4OZ

TRICO

HUILEUR A SYSTEME FERME DE 4OZ close
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
HUILEUR A SYSTEME FERME DE 4OZ

HUILEUR A SYSTEME FERME DE 4OZ

TRICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $270.70 / CHAQUE
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
  • N° article TIO30203
  • N° de modèle du manufacturier 30203
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153100
  • PAGE DU CATALOGUE # 1534
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisseur Opto-Matic
  • Hauteur (po)7-13/16
  • Diamètre de la cuvette2-11/16"
  • Capacité4 oz
  • ComprendConnexions latérales et de fond pour une installation simplifiée et Indicateur de niveau de deux pouces disponibles pour une facilité d'affichage du niveau d'huile, Indicateur de niveau de deux pouces pour une facilité d'affichage du niveau d'huile.
  • Capacité de réservoir (oz) 4
  • Largeur (po) 2-11/16
  • Matériau de la cuvette Verre
  • À utiliser avec Niveau d'huile
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)