!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A HUILE ASSEMBLAGE 55 GAL

POMPE A HUILE ASSEMBLAGE 55 GAL

LINCOLN

POMPE A HUILE ASSEMBLAGE 55 GAL close
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
POMPE A HUILE ASSEMBLAGE 55 GAL

POMPE A HUILE ASSEMBLAGE 55 GAL

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,625.26 / CHAQUE
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
  • N° article LNC2424
  • N° de modèle du manufacturier 2424
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1529
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSystème de transfert de pompe à huile
  • Taille d'entrée d'air1/4 po FNPT
  • Pour type de contenantBaril
  • Débit max.6 gal/min
  • Type de raccord de refoulementFNPT
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge13/16 po
  • Pression d'air max.200 lb/po²
  • Produits chimiques non recommandésKérosène, carburant diesel, graisse
  • Pression de sortie maximale600 lb/po²
  • Température de fluide max.120 degrés F
  • Source d'alimentationAir
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe1/2 po
  • Comprend un tuyau de refoulementOui
  • D.E. de tuyau13/16 po
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier
  • Longueur de tube d'aspiration7-1/2 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1-21/32 po
  • Opération de la buseManuelle
  • Comprend un becNon
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • CompteurNon
  • Amorçage automatiqueOui
  • ComprendBague de bonde, coude union, coupleur à air, raccord d'alimentation en air comprimé, tuyau à lubrifiant et tuyau à air
  • Matériaux mouillésAcier, laiton, Buna-N
  • Pour type de médiaLiquide hydraulique, huile pour moteur, huile à transmission automatique, huile pour engrenages
  • Type d'ensemble de pompe Débit non dosé avec arrêt manuel
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Consommation d'air 11 pi³/min
  • Débit d'huile max. 6 gal/min
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 1/2 po
  • Pression d'air min. 40 lb/po²
  • Produits chimiques compatibles Liquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), huile pour moteur, huile à transmission automatique, huile pour engrenages
  • Rapport 3:1
  • Température de fluide min. 30 degrés F
  • Matériau de joint Buna-N
  • Vitesse variable Non
  • Type de raccord de pompe FNPT
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Longueur de tuyau 60 po
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Matériau du tube d'aspiration Acier
  • Comprend une buse Oui
  • Matériau de buse Acier
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Type de raccord d'adaptateur FNPT
  • Fonctionne à sec Non
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Résistance aux explosions Non
  • Qualité alimentaire Non