!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HLE HYDR,AW 46,POINT D'ÉCOULEMENT -33 ° C,NR,18,9 L

HLE HYDR,AW 46,POINT D'ÉCOULEMENT -33 ° C,NR,18,9 L

PERFORMANCE PLUS

HLE HYDR,AW 46,POINT D'ÉCOULEMENT -33 ° C,NR,18,9 L close
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
HLE HYDR,AW 46,POINT D'ÉCOULEMENT -33 ° C,NR,18,9 L

HLE HYDR,AW 46,POINT D'ÉCOULEMENT -33 ° C,NR,18,9 L

PERFORMANCE PLUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $212.67 / CHAQUE
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
  • N° article SKL31A46XXPPPA
  • N° de modèle du manufacturier 31A46XXPPPA
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1513
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Informations sur le produit

Cette huile hydraulique AW 46 est destinée aux applications de service industrielles et mobiles nécessitant des lubrifiants anti-usure. Il a un indice de viscosité de 113, une densité de 0,861 et un point d'écoulement de -33 ºC. Il est de couleur noire et disponible en bidon de 18,9 litres.

Spécifications techniques

  • Article (huiles hydrauliques)Huile hydraulique
  • Taille de contenant18,9 L
  • Point d'écoulement-33 Degrees C
  • CouleurNoir
  • Poids spécifique0,861
  • Classe de viscosité ISO AW46
  • Index de viscocité 113
  • Style du conteneur Seau
  • Application Lubrification
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)