Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce joint torique SAE en stock ouvert est de 3/32 po, avec un diamètre intérieur de 1 1/2 po et un diamètre extérieur de 1 11/16 po. Ce joint torique de duromètre en nitrile Buna-N 70R a une plage de température de -55°C à 120°C.
Spécifications techniques
ArticleAssortiments de rondelles Joint torique
Largeur réelle3/32"
Plage de température-55 Degrees C - 120 Degrees C
Diamètre intérieur réel1-1/2"
DuromètreDuromètre nitrile A Buna N-70R
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
: 0,21 $
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
: 2,87 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: