Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce joint torique SAE en stock ouvert est de 1/8 po de large, avec un diamètre intérieur de 2 3/8 po et un diamètre extérieur de 2 5/8 po. Ce joint torique de duromètre en nitrile Buna-N 70R a une plage de température de -55°C à 120°C.
Spécifications techniques
ArticleAssortiments de rondelles Joint torique
Largeur réelle1/8"
Plage de température-55 Degrees C - 120 Degrees C
Diamètre intérieur réel2-3/8"
DuromètreDuromètre nitrile A Buna N-70R
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
: 0,49 $
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
: 5,15 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: