!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
KIT JNT TOR,BRIDE DIVISÉE/FACE PLATE,RACCORDS/ADAPTATEURS,90A DUROMTR,27 TAILLES,BUNA N,PC 216

KIT JNT TOR,BRIDE DIVISÉE/FACE PLATE,RACCORDS/ADAPTATEURS,90A DUROMTR,27 TAILLES,BUNA N,PC 216

HERCULES

KIT JNT TOR,BRIDE DIVISÉE/FACE PLATE,RACCORDS/ADAPTATEURS,90A DUROMTR,27 TAILLES,BUNA N,PC 216 close
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
KIT JNT TOR,BRIDE DIVISÉE/FACE PLATE,RACCORDS/ADAPTATEURS,90A DUROMTR,27 TAILLES,BUNA N,PC 216

KIT JNT TOR,BRIDE DIVISÉE/FACE PLATE,RACCORDS/ADAPTATEURS,90A DUROMTR,27 TAILLES,BUNA N,PC 216

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.95 / CHAQUE
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
  • N° article HBSO-RFITTINGKIT
  • N° de modèle du manufacturier O-RFITTINGKIT
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Ce kit de raccords de joints toriques de 216 pièces contient 27 tailles de joints toriques de duromètre 90A pour les raccords et adaptateurs d'extrémité de tuyau à bossage, à bride fendue et à face plate. Les étiquettes graphiques identifient le type d'application et le numéro de tiret du sceau. Un tableau au dos de la boîte répertorie les correspondances de numéros de pièces populaires du fabricant pour chaque joint torique. Cet article est fabriqué en caoutchouc Buna N.

Spécifications techniques

  • Article Trousse de joint torique
  • Matériau Buna-N
  • Nb de tailles 27
  • Dureté Dur
  • Type de boîtier Boîtier en plastique avec 4 boîtiers intérieurs et tableaux dans les couvercles
  • Application Industrielle, automobile et de plomberie
  • SAE ou métrique SAE
  • Nb de pièces 216
  • Duromètre 90
  • Tailles incluses (8) de chaque : joints toriques à face plat - no. 4,6,8,10,12,16,20,24: joints de bride - no. 8,12,16,20,24,32: joints pour bossage et raccords de tube - 2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,20,24,32
  • Plage de température -40 Degrees à 240 Degrees F