!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
JNTS TORS,90 DUROMÈTRE,-40 ° F À 240 ° F,0,118 PO D'ÉPAISSEUR,1,475 PO DIA INT,BUNA N

JNTS TORS,90 DUROMÈTRE,-40 ° F À 240 ° F,0,118 PO D'ÉPAISSEUR,1,475 PO DIA INT,BUNA N

HERCULES

JNTS TORS,90 DUROMÈTRE,-40 ° F À 240 ° F,0,118 PO D'ÉPAISSEUR,1,475 PO DIA INT,BUNA N close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JNTS TORS,90 DUROMÈTRE,-40 ° F À 240 ° F,0,118 PO D'ÉPAISSEUR,1,475 PO DIA INT,BUNA N

JNTS TORS,90 DUROMÈTRE,-40 ° F À 240 ° F,0,118 PO D'ÉPAISSEUR,1,475 PO DIA INT,BUNA N

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBS568-920
  • N° de modèle du manufacturier 568-920
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ce joint torique a une épaisseur de 0,118 po et un diamètre intérieur de 1,475 po. Ce joint torique de duromètre Buna-N 90 a une plage de température d'emploi de -40 °F à 240 °F.

Spécifications techniques

  • Article Joint torique
  • Détectable avec rayons X Non
  • Forme de section transversale 0.118 +/-0.004
  • Dureté nominale Dur
  • Largeur réelle 0.118 +/-0.004
  • Couleur Noir
  • Rencontre/dépasse ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
  • Dia. extérieur réel 1,711 +/-0,012
  • Homologation FDA Non
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Buna N
  • Diamètre intérieur réel 1.475 +/-.012
  • n° d'identification 920
  • Duromètre 90 Duro
  • D.E. nominal 1 1/4
  • Plage de température -40 Degrees - +240 Degrees F
  • Application Raccords à filet droit

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande