!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
JOINT CIRCULAIRE 70SILICONE 3/32X1/

JOINT CIRCULAIRE 70SILICONE 3/32X1/

HERCULES

JOINT CIRCULAIRE 70SILICONE 3/32X1/ close
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
JOINT CIRCULAIRE 70SILICONE 3/32X1/

JOINT CIRCULAIRE 70SILICONE 3/32X1/

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.21 / CHAQUE
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
  • N° article HBS568-005S
  • N° de modèle du manufacturier 568-005S
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Joint torique
  • Détectable avec rayons X Non
  • Forme de section transversale 0,070 +/-0,003
  • Dureté nominale Moyen
  • Largeur nominale 1/16
  • Largeur réelle 0,070 +/-0,003
  • Couleur Rouge
  • Rencontre/dépasse SAE AS568, SAE J200
  • Dia. extérieur réel 0,241 +/-0,005
  • Homologation FDA Non
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Silicone
  • D.I. nominal 3/32
  • Diamètre intérieur réel 0,101 +/-0,005
  • n° d'identification 005
  • Duromètre 70 Shore A
  • D.E. nominal 7/32
  • Plage de température -70 degrés - +400 degrés F
  • Application Divers