!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
JOINT TORIQUE 70 BUNA-N 5 7/8 X 1/

JOINT TORIQUE 70 BUNA-N 5 7/8 X 1/

HERCULES

JOINT TORIQUE 70 BUNA-N 5 7/8  X 1/ close
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
JOINT TORIQUE 70 BUNA-N 5 7/8 X 1/

JOINT TORIQUE 70 BUNA-N 5 7/8 X 1/

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 8,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HBS568-436
  • N° de modèle du manufacturier 568-436
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Joint torique
  • Détectable avec rayons X Non
  • Forme de section transversale 0,275 +/-0,006
  • Dureté nominale Moyen
  • Largeur nominale 1/4
  • Largeur réelle 0,275 +/-0,006
  • Couleur Noir
  • Rencontre/dépasse ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
  • Dia. extérieur réel 8,025 +/-0,045
  • Homologation FDA Non
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Buna N
  • D.I. nominal 7 1/2
  • Diamètre intérieur réel 7,475 +/-0,045
  • n° d'identification 443
  • Duromètre 70 Shore A
  • D.E. nominal 8
  • Plage de température -40 degrés - +240 degrés F
  • Application Divers