!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
JOINT CIRCULAIRE 70BUNA 5.125X1/8

JOINT CIRCULAIRE 70BUNA 5.125X1/8

HERCULES

JOINT CIRCULAIRE 70BUNA 5.125X1/8 close
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
JOINT CIRCULAIRE 70BUNA 5.125X1/8

JOINT CIRCULAIRE 70BUNA 5.125X1/8

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,01 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 10,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HBS568-251
  • N° de modèle du manufacturier 568-251
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Joint torique
  • Détectable avec rayons X Non
  • Forme de section transversale 0,139 +/-0,004
  • Dureté nominale Moyen
  • Largeur nominale 1/8
  • Largeur réelle 0,139 +/-0,004
  • Couleur SAE AS568, SAE J200
  • Rencontre/dépasse ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
  • Dia. extérieur réel 5,387 +/-0,035
  • Homologation FDA Non
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Buna N
  • D.I. nominal 5 1/8
  • Diamètre intérieur réel 5,109 +/-0,035
  • n° d'identification 251
  • Duromètre 70 Shore A
  • D.E. nominal 5 3/8
  • Plage de température -40 degrés - +240 degrés F
  • Application Divers