Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce joint torique a une largeur de 3/32 po, un diamètre intérieur de 1 3/16 po et un diamètre extérieur de 1 3/8 po. Ce joint torique de duromètre Buna-N 70 a une plage de température d'emploi de -40 °F à 240 °F.
Spécifications techniques
ArticleJoint torique
Détectable avec rayons XNon
Forme de section transversale0.103 +/-0.003
Dureté nominaleMoyen
Largeur nominale3/32 po
Largeur réelle0,103 +/-0,003
CouleurNoir
Rencontre/dépasseASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
Dia. extérieur réel1,38 +/-0,012
Homologation FDANon
Détectable par détecteur de métalNon
Système de mesurePouce
Matériel de joint toriqueBuna N
D.I. nominal1-3/16 po
Diamètre intérieur réel1.174 +/-.012
n° d'identification123
Duromètre70 Duro
D.E. nominal1-3/8 po
Plage de température-40 Degrees - +240 Degrees F
ApplicationDivers
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
: 0,42 $
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
: 2,70 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: