!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
JOINT TORIQ VITON 2MM ID X 4MM OD

JOINT TORIQ VITON 2MM ID X 4MM OD

APPROVED VENDOR

JOINT TORIQ VITON 2MM ID X 4MM OD close
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
JOINT TORIQ VITON 2MM ID X 4MM OD

JOINT TORIQ VITON 2MM ID X 4MM OD

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.19 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG1RHL9
  • N° de modèle du manufacturier 1RHL9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Métrique
  • Dureté nominale Très dur
  • Diamètre intérieur réel 2.0mm
  • Homologation FDA Non
  • Détectable avec rayons X Non
  • Matériel de joint torique Viton
  • Largeur nominale 1,0 mm
  • Largeur réelle 1.0mm