!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
JOINT TORIQ PTFE AS568A-111 RND PQ

JOINT TORIQ PTFE AS568A-111 RND PQ

APPROVED VENDOR

JOINT TORIQ PTFE AS568A-111 RND PQ close
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
JOINT TORIQ PTFE AS568A-111 RND PQ

JOINT TORIQ PTFE AS568A-111 RND PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.00 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG1RGD9
  • N° de modèle du manufacturier 1RGD9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Dureté nominale Mi-dur
  • Diamètre intérieur réel 0.424"
  • n° d'identification 111
  • Détectable avec rayons X Non
  • Matériel de joint torique PTFE
  • Largeur nominale 3/32 po
  • Largeur réelle 0.103"
  • Homologation FDA Oui