!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
JNT TORIQUE,DASH 431,BUNA N,0.27PO,PQ5

JNT TORIQUE,DASH 431,BUNA N,0.27PO,PQ5

APPROVED VENDOR

JNT TORIQUE,DASH 431,BUNA N,0.27PO,PQ5 close
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
JNT TORIQUE,DASH 431,BUNA N,0.27PO,PQ5

JNT TORIQUE,DASH 431,BUNA N,0.27PO,PQ5

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.41 / PAQUET de 5
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
  • N° article EBP1KNL1
  • N° de modèle du manufacturier U38801.025.0525
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Dureté nominale Très dur
  • Diamètre intérieur réel 5.225"
  • n° d'identification 431
  • Homologation FDA Non
  • Détectable avec rayons X Non
  • Matériel de joint torique Buna N
  • Largeur nominale 1/4 po
  • Largeur réelle 0.275"
  • Plage de température -40 Degrees à 250 Degrees F