!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROUE BNDE ROULEMT NYLON,3-1/8 PO,1543 LB

ROUE BNDE ROULEMT NYLON,3-1/8 PO,1543 LB

APPROVED VENDOR

ROUE BNDE ROULEMT NYLON,3-1/8 PO,1543 LB close
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
ROUE BNDE ROULEMT NYLON,3-1/8 PO,1543 LB

ROUE BNDE ROULEMT NYLON,3-1/8 PO,1543 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG402M61
  • N° de modèle du manufacturier 402M61
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Roue à bande de roulement en nylon
  • Diamètre de roue 3 1/8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Nylon
  • Dureté de la table de roulement 80 Shore D
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Pour taille d'essieu 25/32 po
  • Non marquant(e) Oui
  • Comprend (2) bagues en forme de chapeau
  • Capacité nominale 1 540 lb
  • Largeur de roue 3 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Couleur de la table de roulement Blanc
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Longueur de moyeu 3-1/8 po
  • Douille expansible Non incluse