!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BNDE ROUL CAOU NN MARQ S/ ROUE NOY PLSTQ

BNDE ROUL CAOU NN MARQ S/ ROUE NOY PLSTQ

APPROVED VENDOR

BNDE ROUL CAOU NN MARQ S/ ROUE NOY PLSTQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BNDE ROUL CAOU NN MARQ S/ ROUE NOY PLSTQ

BNDE ROUL CAOU NN MARQ S/ ROUE NOY PLSTQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG29XU75
  • N° de modèle du manufacturier 29XU75
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Bande de roulement en caoutchouc non marquant sur roue à noyau en plastique
  • Diamètre de roue 6 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Dureté de la table de roulement 65 Shore A
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Pour taille d'essieu 1/2 po
  • Couleur du noyau Gris
  • Longueur de moyeu 2-7/16 po
  • Comprend Roue complète avec roulements
  • Remplacement pour 29XU75
  • Capacité nominale 600 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Couleur de la table de roulement Bleu
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Non marquant(e) Oui
  • Caractéristiques Caoutchouc à haute résistance à la traction
  • Douille expansible Non incluse
  • Normes ANSI ICWM

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande