!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE NYLON,POUSSEE X MNPT,1/4 PO

VANNE BILLE NYLON,POUSSEE X MNPT,1/4 PO

PARKER

VANNE BILLE NYLON,POUSSEE X MNPT,1/4 PO close
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
VANNE BILLE NYLON,POUSSEE X MNPT,1/4 PO

VANNE BILLE NYLON,POUSSEE X MNPT,1/4 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5UMZ3
  • N° de modèle du manufacturier LFPP4VME4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsAngulaire
  • Taille de tuyau1/4 po
  • Type de connexionMNPT x enfichable
  • Pression max.150 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de billePolysulfone
  • Type de tigeMonopièce
  • Matériau de manche/poignéeNylon
  • Matériau du joint de corpsEPDM
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesCertifié NSF-51, conforme FDA et conforme RoHS
  • Matériau du corps Polypropylène
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 1/4 po
  • Prise Passage intégral
  • Plage de température 35 Degrees à 200 Degrees F
  • Matériau du siège EPDM
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Polysulfone
  • Caractéristiques Autonettoyant
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Plastique
  • Longueur hors tout 4,16 po