!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RACCORD UNION PIVOTANT ORFS PIVOTA

RACCORD UNION PIVOTANT ORFS PIVOTA

PARKER

RACCORD UNION PIVOTANT ORFS PIVOTA close
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
RACCORD UNION PIVOTANT ORFS PIVOTA

RACCORD UNION PIVOTANT ORFS PIVOTA

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.76 / CHAQUE
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
  • N° article DYE16HL6S
  • N° de modèle du manufacturier 16HL6S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Raccord union pivotant
  • Type de raccordement du côté A du raccord Joint torique pivotant FNPT
  • Finition/revêtement Zinc nickelé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 6 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 2-15/16 po
  • Série Seal-Lok
  • Normes SAE J1453
  • Matériau du tube compatible Acier allié, cuivre, alliage de nickel Monel, acier inoxydable, acier
  • Taille hexagonale 1-7/16 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux vibrations
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté B du raccord Joint torique pivotant FNPT
  • Matériau de raccord Acier
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 1 po
  • Températures de service max. 500 Degrees F
  • Marques de raccords compatibles Seal-Lok
  • Système de mesure Impérial
  • Dureté du tube compatible 72 HRB
  • Épaisseur de paroi du tube compatible 0,188 po
  • Température minimale de service 65 Degrees F