!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEXAGONAL, ¾"-10, 1-7/64PO HEX W, 41/64PO HEX H, ACIER, GRADE 2, PQ10

ÉCROU HEXAGONAL, ¾"-10, 1-7/64PO HEX W, 41/64PO HEX H, ACIER, GRADE 2, PQ10

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEXAGONAL, ¾"-10, 1-7/64PO HEX W, 41/64PO HEX H, ACIER, GRADE 2, PQ10 close
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
ÉCROU HEXAGONAL, ¾"-10, 1-7/64PO HEX W, 41/64PO HEX H, ACIER, GRADE 2, PQ10

ÉCROU HEXAGONAL, ¾"-10, 1-7/64PO HEX W, 41/64PO HEX H, ACIER, GRADE 2, PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.68 / PAQUET de 10
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
  • N° article EBP12P499
  • N° de modèle du manufacturier U08111.075.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, acier nuance 2, fini galvanisé à chaud. Paquet de 10, conforme aux normes ASTM 563, ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionGalvanisé par immersion à chaud
  • MatériauAcier
  • Largeur hexagonale1 7/64 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.2
  • Système de mesurePouce
  • Dureté RockwellB68 à C32
  • Type d'hexagone Hexagonal standard
  • Grade/classe du matériau Qualité 2
  • Taille de filetage 3/4 PO-10
  • Hauteur de l'hexagone 41/64 po
  • Norme de qualité des matériaux ASTM 563
  • Direction de filetage Droitier
  • Type de filetage Grossier