!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEX,M3-0,50,LA HEX 5,5MM,H HEX 2,4MM,AI 316,ORDINAIRE,50PQT

ÉCROU HEX,M3-0,50,LA HEX 5,5MM,H HEX 2,4MM,AI 316,ORDINAIRE,50PQT

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEX,M3-0,50,LA HEX 5,5MM,H HEX 2,4MM,AI 316,ORDINAIRE,50PQT close
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
ÉCROU HEX,M3-0,50,LA HEX 5,5MM,H HEX 2,4MM,AI 316,ORDINAIRE,50PQT

ÉCROU HEX,M3-0,50,LA HEX 5,5MM,H HEX 2,4MM,AI 316,ORDINAIRE,50PQT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.13 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP6CA29
  • N° de modèle du manufacturier M55080.030.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # 1110
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, acier inoxydable 316, non revêtu. Conforme aux normes DIN934.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • MatériauAcier inoxydable
  • Largeur hexagonale5,5 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 934
  • Direction de filetageDroitier
  • Type d'hexagone Hexagonal standard
  • Grade/classe du matériau 316
  • Taille de filetage M3x0,50
  • Hauteur de l'hexagone 2,4 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Type de filetage Métrique
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)