!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEX,M5-0,80,LA HEX 8MM,H HEX 4MM,ACIER,CLASSE 10,OXYDE NOIR,100PQT

ÉCROU HEX,M5-0,80,LA HEX 8MM,H HEX 4MM,ACIER,CLASSE 10,OXYDE NOIR,100PQT

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEX,M5-0,80,LA HEX 8MM,H HEX 4MM,ACIER,CLASSE 10,OXYDE NOIR,100PQT close
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
ÉCROU HEX,M5-0,80,LA HEX 8MM,H HEX 4MM,ACIER,CLASSE 10,OXYDE NOIR,100PQT

ÉCROU HEX,M5-0,80,LA HEX 8MM,H HEX 4MM,ACIER,CLASSE 10,OXYDE NOIR,100PQT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.76 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP26KR97
  • N° de modèle du manufacturier M04120.050.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # 1110
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, acier nuance 10, fini oxyde noir. Conforme aux normes DIN934.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hex
  • MatériauAcier au carbone
  • Système de mesureMétrique
  • Type de filetageMétrique
  • Finition Lisse
  • Taille de filetage M5 x 0,80 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)