!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU À CAPUCHON HAUTE COURONNE,M6-1,00,UNI,INOX 18-8,12MM H,100PQ

ÉCROU À CAPUCHON HAUTE COURONNE,M6-1,00,UNI,INOX 18-8,12MM H,100PQ

APPROVED VENDOR

ÉCROU À CAPUCHON HAUTE COURONNE,M6-1,00,UNI,INOX 18-8,12MM H,100PQ close
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
ÉCROU À CAPUCHON HAUTE COURONNE,M6-1,00,UNI,INOX 18-8,12MM H,100PQ

ÉCROU À CAPUCHON HAUTE COURONNE,M6-1,00,UNI,INOX 18-8,12MM H,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.49 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP54FT49
  • N° de modèle du manufacturier M51400.060.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.027 lb

Informations sur le produit

Écrou à capuchon en inox 18-8 non revêtu. Conforme aux normes DIN1587.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou borgne
  • Grade/classe du matériau18-8
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • Hauteur hors tout12 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Type de filetageGrossier
  • Profil Couronne élevée
  • Matériau Acier inoxydable
  • Taille de filetage M6x1,00
  • Normes dimensionnelles DIN 1587
  • Direction de filetage Droitier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)