!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ECROU,9/25 PO,CUIVRE,25 PQ

ECROU,9/25 PO,CUIVRE,25 PQ

QUICKCABLE

ECROU,9/25 PO,CUIVRE,25 PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ECROU,9/25 PO,CUIVRE,25 PQ

ECROU,9/25 PO,CUIVRE,25 PQ

QUICKCABLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.91 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG25KD89
  • N° de modèle du manufacturier 6701T
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111722
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Écrou
  • Caractéristiques Écrou avec épaulement entre 5/16 po - 18, étamé, le matériel rencontre ou dépasse les normes OEM, spécifications SAE ou Mil, là où c'est utile, les fixations rouges et noires sont traitées avec Quickcote Less ThanAGI_French_TM/ Greater Than pour une indication permanente de la polarité et une résistance à la corrosion supérieure
  • Longueur 9/25 po
  • Taille de goujon 5/16 po-18
  • Matériau de boîtier Acier étamé
  • Normes Répond ou dépasse les exigences OEM, SAE ou les spécifications MIL
  • Quantité par paquet 25
  • Largeur 23/39 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande