!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NITRILE BLEU 11 MIL 13PO GR9

NITRILE BLEU 11 MIL 13PO GR9

MICROFLEX

NITRILE BLEU 11 MIL 13PO GR9 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
NITRILE BLEU 11 MIL 13PO GR9

NITRILE BLEU 11 MIL 13PO GR9

MICROFLEX

Prix en liquidation :
$0.78 / PAIRE

Votre prix : 3,11 $ / PAIRE
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
  • N° article ANL37-510-9
  • N° de modèle du manufacturier 37-510-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 870
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant pour la manipulation des aliments
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • AntistatiqueNon testé
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesFlexibilité accrue, durabilité améliorée, meilleure préhension, risques d'allergie minimisés, manipulation des aliments
  • Style de manchetteDroite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Construction du gantFinition en diamant surélevé, excellente prise en main dans des conditions humides ou graisseuses, la formulation en nitrile assure la flexibilité et la dextérité
  • Longueur du gant12 4/5 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant9
  • Épaisseur du gant11 mil
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileStérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374JKL - J -n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique
  • Tailles de gants9
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Bleu
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 TYPE B - JKL
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Technologie UltraGrip, haute performance
  • Texture du gant Diamants
  • Isolation Non
  • Série AlphaTec
  • Normes ANSI 4, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018 2001X, EN 421, EN ISO 374-1:2016 Type B JKL, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020, conforme aux normes REACH
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Flexibilité accrue, durabilité améliorée, meilleure préhension, risques d'allergie minimisés, conformité à la manipulation des denrées alimentaires
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)