Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants réutilisables en nitrile de taille moyenne/huit sont conçus spécifiquement pour la transformation et la manipulation des aliments. Ces gants bleus sans support ont une manchette de type gantelet et une finition en diamant surélevé. Ils ont une longueur de 13 pouces et une épaisseur de 11 mil. Ces gants sont sans latex ni silicone et ont un indice d'abrasion ANSI niveau 4.
Spécifications techniques
ArticleGant pour la manipulation des aliments
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesFlexibilité accrue, durabilité améliorée, meilleure préhension, risques d'allergie minimisés, manipulation des aliments
Style de manchetteDroite
Classement chimique EN ISO 374TYPE B - JKL
Famille de couleurs du gantBleu
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantTechnologie UltraGrip, haute performance
Texture du gantDiamants
Sans latexOui
Sans siliconeOui
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Caractéristiques du gantFlexibilité accrue, durabilité améliorée, meilleure préhension, risques d'allergie minimisés, conformité à la manipulation des denrées alimentaires
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion
AntistatiqueNon testé
CouleurBleu
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantBleu
Construction du gantFinition en diamant surélevé, excellente prise en main dans des conditions humides ou graisseuses, la formulation en nitrile assure la flexibilité et la dextérité
Longueur du gant12 4/5 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gant8
Épaisseur du gant11 mil
SérieAlphaTec
NormesANSI 4, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018 2001X, EN 421, EN ISO 374-1:2016 Type B JKL, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020, conforme aux normes REACH
Produits chimiques testés EN ISO 374JKL - J -n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique
Tailles de gants8
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,38 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: