!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON DE REDUCTION,DIA EXTR 13/32PO

MAMELON DE REDUCTION,DIA EXTR 13/32PO

USA SEALING

MAMELON DE REDUCTION,DIA EXTR 13/32PO close
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
MAMELON DE REDUCTION,DIA EXTR 13/32PO

MAMELON DE REDUCTION,DIA EXTR 13/32PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.46 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-PF931
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-931
  • N° de classification normalisée des produits et services 40173300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon de réduction
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT x MNPT
  • Classe de matériau304
  • NormesASTM A733, ASTM A312, ANSI/ASME B1.20.1
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Mamelon
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Forme de base du raccord de tuyau Mamelon