!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,LAIT RGE,3/4 X 6 PO

MAMEL,LAIT RGE,3/4 X 6 PO

APPROVED VENDOR

MAMEL,LAIT RGE,3/4 X 6 PO close
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
MAMEL,LAIT RGE,3/4 X 6 PO

MAMEL,LAIT RGE,3/4 X 6 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.44 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4DRL4
  • N° de modèle du manufacturier 464-060X
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 1752
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • D.I. du tuyau ondulé3/4 po
  • Classe de matériauASTM B43
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Diamètre extérieur1 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Épaisseur de paroi0,157 po
  • Compatibilité des raccords Classe 300
  • Matériau Laiton rouge
  • Températures de service max. 400 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 3/4 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM B43
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)