!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RAC DB MAL CO RAP 3/8X1/4-18 10SERI

RAC DB MAL CO RAP 3/8X1/4-18 10SERI

PARKER

RAC DB MAL CO RAP 3/8X1/4-18 10SERI close
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
RAC DB MAL CO RAP 3/8X1/4-18 10SERI

RAC DB MAL CO RAP 3/8X1/4-18 10SERI

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.40 / CHAQUE
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
  • N° article DYE2F
  • N° de modèle du manufacturier 2F
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1580
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Bouchon pour coupleur
  • Matériau Acier
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 1/2 po
  • Débit max. 3 114,85 lpm
  • Comprend une vanne Non
  • Plage de température -40 Degrees F - 250 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/2 po
  • Type de raccord interchangeable Automobile, Tru Flate
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion (M)NPT
  • Cannelé(e) Non
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Longueur hors tout 2 31/64 po
  • D.E. max. 1 1/64 po