!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON,3 PO,LO 3 PO,PVC,GRIS

MAMELON,3 PO,LO 3 PO,PVC,GRIS

APPROVED VENDOR

MAMELON,3 PO,LO 3 PO,PVC,GRIS close
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
MAMELON,3 PO,LO 3 PO,PVC,GRIS

MAMELON,3 PO,LO 3 PO,PVC,GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3HFU9
  • N° de modèle du manufacturier 1889-030
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • CouleurGris
  • MatériauPVC
  • Température minimale de service40 degrés F
  • Longueur hors tout3 po
  • GenreMâle
  • Type de connexionNon fileté
  • Application Eau non potable, eau potable
  • D.I. du tuyau ondulé 2 108/125 po
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 3 po
  • Catégorie Catégorie 80
  • Type de filetage NPT
  • Normes ASTM D-1784