!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MAMEL,LAIT RGE,2 X 2 1/2 PO,FILETE

MAMEL,LAIT RGE,2 X 2 1/2 PO,FILETE

APPROVED VENDOR

MAMEL,LAIT RGE,2 X 2 1/2 PO,FILETE close
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
MAMEL,LAIT RGE,2 X 2 1/2 PO,FILETE

MAMEL,LAIT RGE,2 X 2 1/2 PO,FILETE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.03 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1VHB2
  • N° de modèle du manufacturier 468-025GR
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • Article Raccord mâle du tuyau
  • Matériau Laiton rouge
  • Diamètre extérieur 2 3/8 po
  • Normes ASTM B687, ANSI B1.20.1, NSF 61, AB1953
  • D.I. du tuyau ondulé 2 po
  • Classe de matériau ASTM B43
  • Catégorie Catégorie 40