!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
NET TOUT USAGE,DÉGRADABLE,PARFUM CITRON,4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.1,JAUNE

NET TOUT USAGE,DÉGRADABLE,PARFUM CITRON,4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.1,JAUNE

ECO-MAX

NET TOUT USAGE,DÉGRADABLE,PARFUM CITRON,4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.1,JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NET TOUT USAGE,DÉGRADABLE,PARFUM CITRON,4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.1,JAUNE

NET TOUT USAGE,DÉGRADABLE,PARFUM CITRON,4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.1,JAUNE

ECO-MAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PCREMAX6404
  • N° de modèle du manufacturier EMAX-64-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.5 lb

Informations sur le produit

Enlevez la saleté et la crasse avec ce nettoyant sans parfum pour tapis et tissus d'ameublement. Ce nettoyant dégradable a un PH de 6, une dilution de 1:32, et un rendement RTU de 128 litres par récipient. Disponible dans un bidon d'un gallon.

Spécifications techniques

  • Article Nettoyant neutre
  • Fragrance Citron
  • Normes EcoLogo
  • Teneur en COV 0,1 %
  • Type de contenant Bidon
  • Dilution recommandée 1:6
  • Couleur Jaune
  • Poids net 8,8 lb

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande