!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLUIDE HYDRAULIQUE MLTIGRADE,20L,SEAU,68

FLUIDE HYDRAULIQUE MLTIGRADE,20L,SEAU,68

HYDREX

FLUIDE HYDRAULIQUE MLTIGRADE,20L,SEAU,68 close
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
FLUIDE HYDRAULIQUE MLTIGRADE,20L,SEAU,68

FLUIDE HYDRAULIQUE MLTIGRADE,20L,SEAU,68

HYDREX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $199.43 / CHAQUE
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
  • N° article PETHDXMV68P20
  • N° de modèle du manufacturier HDXMV68P20
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1513
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Spécifications techniques

  • SérieMV
  • Classe de viscosité ISO68
  • Huile de baseMinérale
  • Classification NSF du lubrifiantH2 Pas de contact avec les aliments
  • Température de service max.Non déterminé
  • Point d'éclair230 Degrees C
  • Style du conteneurSeau
  • Capacité de charge Timken acceptableNon déterminé
  • ApplicationMachinerie industrielle et équipement mobile
  • Article (huiles hydrauliques) Huile hydraulique
  • Classe SAE Non déterminé
  • Taille de contenant 20 L
  • Temp. de service min. Non évalué(e)
  • Index de viscocité 142
  • Point d'écoulement -42 Degrees C
  • Couleur Jaune pâle/paille
  • Normes Denison HF-0: Eaton E-FDGN-TB002-E
  • Usure à quatre billes 0,6 mm
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)