!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TOURNEVIS EMB INTERCH,16 EN 1,5PO

TOURNEVIS EMB INTERCH,16 EN 1,5PO

WERA

TOURNEVIS EMB INTERCH,16 EN 1,5PO close
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
TOURNEVIS EMB INTERCH,16 EN 1,5PO

TOURNEVIS EMB INTERCH,16 EN 1,5PO

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3EKC3
  • N° de modèle du manufacturier 05059295001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # 325
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • Article Tournevis à embouts interchangeables
  • Embout magnétisé Non
  • Taille de prise 1/4 po
  • Isolation Non
  • Cliquet Non
  • Résistance à la corrosion Non
  • Matériau de manche/poignée Plusieurs composants
  • Longueur hors tout 5 po
  • Tailles incluses Hex-Plus 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm, Phillips n Degrees 1, n Degrees 2, n Degrees 3, Pozidriv n Degrees 1, n Degrees 2, n Degrees 3, pour écrous à fentes 5,5 mm, Torx inviolable TR10, TR15, TR20, TR25, TR30
  • Type de fixation d'embout Changement rapide
  • Matériau de tige Acier
  • Sécurité D.E.S. Non
  • Anti-étincelant Non
  • Finition Mat
  • Pour type de vis Vis hexagonale, vis Phillips, vis Torx à pointe cruciforme, vis fendue
  • Nb de pièces 18
  • Comprend Porte-embout de 1/4 po Rapidaptor, poche de rangement