!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POINTE MONTÉE,P/ L'AC INOX,W-179,GRAIN A36,45750 TR/MIN,1 1/4 X 3/8 PO,ARB 1/4 PO

POINTE MONTÉE,P/ L'AC INOX,W-179,GRAIN A36,45750 TR/MIN,1 1/4 X 3/8 PO,ARB 1/4 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

POINTE MONTÉE,P/ L'AC INOX,W-179,GRAIN A36,45750 TR/MIN,1 1/4 X 3/8 PO,ARB 1/4 PO close
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
POINTE MONTÉE,P/ L'AC INOX,W-179,GRAIN A36,45750 TR/MIN,1 1/4 X 3/8 PO,ARB 1/4 PO

POINTE MONTÉE,P/ L'AC INOX,W-179,GRAIN A36,45750 TR/MIN,1 1/4 X 3/8 PO,ARB 1/4 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.26 / CHAQUE
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
  • N° article WLT12D593
  • N° de modèle du manufacturier 12D593
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Cette pointe montée W-179 est destinée à être utilisée sur l'acier inoxydable. Elle mesure 1 1/4 x 3/8 po avec un arbre de 1/4 po. Cette pointe montée de grain A36 a un régime de 45 750 tr/min et un abrasif à l'oxyde d'aluminium.

Spécifications techniques

  • ArticlePoint monté
  • Forme K