!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
NET,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,BIDON DE 4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.5 %,TRNSPRNT

NET,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,BIDON DE 4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.5 %,TRNSPRNT

ECO-MAX

NET,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,BIDON DE 4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.5 %,TRNSPRNT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NET,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,BIDON DE 4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.5 %,TRNSPRNT

NET,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,BIDON DE 4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.5 %,TRNSPRNT

ECO-MAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 50,11 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 200,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PCREMAX256SF04
  • N° de modèle du manufacturier EMAX-256SF04
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.5 lb

Informations sur le produit

Ce nettoyant et protecteur pour vitres biodégradable et sans COV utilise de puissants ingrédients de nettoyage provenant de ressources botaniques naturelles, renouvelables et durables. Ce nettoyant liquide bleu foncé sans parfum est concentré avec une dilution recommandée de 1:16. Ce produit non toxique contient 100 % de tensioactifs d'origine végétale et est présenté dans un flacon pulvérisateur à gâchette de 946 millilitres.

Spécifications techniques

  • Article Nettoyant multi-usage Ultra
  • Fragrance Inodore
  • Normes EcoLogo
  • Teneur en COV Less Than0,5 %
  • Type de contenant Bidon
  • Dilution recommandée 1:12
  • Couleur Transparent
  • Poids net 8,8 lb

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande