!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POINTE MONTÉE,BLENDEX U,W179,CTGR 2SF,37210 TR/MIN,3/8 PO DIA,FIBR DE CTN

POINTE MONTÉE,BLENDEX U,W179,CTGR 2SF,37210 TR/MIN,3/8 PO DIA,FIBR DE CTN

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

POINTE MONTÉE,BLENDEX U,W179,CTGR 2SF,37210 TR/MIN,3/8 PO DIA,FIBR DE CTN close
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
POINTE MONTÉE,BLENDEX U,W179,CTGR 2SF,37210 TR/MIN,3/8 PO DIA,FIBR DE CTN

POINTE MONTÉE,BLENDEX U,W179,CTGR 2SF,37210 TR/MIN,3/8 PO DIA,FIBR DE CTN

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 109,15 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT07U101
  • N° de modèle du manufacturier 07U101
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.072 lb

Informations sur le produit

Cette pointe montée Blendex U W179 a un diamètre de 3/8 po, une tige de 1/4 poet une épaisseur de 1 1/4 po. Cette pointe montée de grade 2SF est fabriquée en fibre de coton et a un régime de 37 210 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule sur tige
  • FormeW179
  • Matériau abrasif Fibre de coton
  • Classe/qualité 2SF